!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUY EAU CHAUDE,3/8PO P,100PI

TUY EAU CHAUDE,3/8PO P,100PI

SIMPSON

TUY EAU CHAUDE,3/8PO P,100PI close
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
TUY EAU CHAUDE,3/8PO P,100PI

TUY EAU CHAUDE,3/8PO P,100PI

SIMPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $472.21 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33HZ25
  • N° de modèle du manufacturier 41096
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121903
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'eau chaude, 4 500 lb/po²
  • Longueur de tuyau100 pi
  • Couleur de tuyauGris
  • Pression de service max. à 70 F4 500 lb/po²
  • À utiliser avec33M602, 33M603
  • Taille du raccord de tuyau A3/8 po
  • Matériau du raccord de tuyau BLaiton
  • Type de raccord de tuyau BRaccord rapide M
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Matériau de la gaine de tuyau Polyuréthane
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Matériau du tube de tuyau Polyester
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A Raccord rapide F
  • Taille du raccord de tuyau B 3/8 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)