!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUY ULTIMA JN 1,5X50 LAIT NPSH

TUY ULTIMA JN 1,5X50 LAIT NPSH

BULLDOG HOSE

TUY ULTIMA JN 1,5X50 LAIT NPSH close
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
TUY ULTIMA JN 1,5X50 LAIT NPSH

TUY ULTIMA JN 1,5X50 LAIT NPSH

BULLDOG HOSE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $565.30 / CHAQUE
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
  • N° article ANG013268BR
  • N° de modèle du manufacturier 013268BR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46191603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'incendie à gaine double
  • Type de tuyau d'incendieGaine double
  • Type de raccordNPSH
  • Matériau du raccord de tuyau ALaiton
  • Matériau du raccord de tuyau BLaiton
  • Longueur de tuyau50 pi
  • Matériau de gainePolyester
  • Pression d'éclatement1 200 lb/po²
  • Taille de raccord1-1/2 po
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Taille du raccord de tuyau A1-1/2 po
  • Style d'accouplement À oreilles
  • Matériau de raccord Laiton
  • Couleur de tuyau Jaune
  • Type de raccord de tuyau A NPSH
  • Type de raccord de tuyau B NPSH
  • Matériau du tube de tuyau EPDM
  • Normes Norme NFPA 1961, homologation ULC
  • Produits chimiques compatibles Air, eau douce, eau salée
  • Pour type de média R
  • Matériau de la gaine de tuyau Polyester
  • Taille du raccord de tuyau B 1-1/2 po