!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOYAU ULTIMA 1.5 X 50 ALNPSH

BOYAU ULTIMA 1.5 X 50 ALNPSH

BULLDOG HOSE

BOYAU ULTIMA 1.5 X 50 ALNPSH close
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
BOYAU ULTIMA 1.5 X 50 ALNPSH

BOYAU ULTIMA 1.5 X 50 ALNPSH

BULLDOG HOSE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $409.52 / CHAQUE
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
  • N° article ANG013319AL
  • N° de modèle du manufacturier 013319AL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46191603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1019
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau à double jupe
  • Type de tuyau d'incendieGaine double
  • Type de raccordNPSH
  • Matériau du raccord de tuyau AAluminium
  • Matériau du raccord de tuyau BAluminium
  • Longueur de tuyau50 pi
  • Matériau de gainePolyester
  • Pression d'éclatement1 200 lb/po²
  • Taille de raccord1-1/2 po
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Taille du raccord de tuyau A1-1/2 po
  • Style d'accouplement À oreilles
  • Matériau de raccord Aluminium
  • Couleur de tuyau Blanc
  • Type de raccord de tuyau A NPSH
  • Type de raccord de tuyau B NPSH
  • Matériau du tube de tuyau EPDM
  • Normes ULC Répertorié, FM Homologué, NFPA Norme
  • Produits chimiques compatibles Air, eau douce, eau salée
  • Pour type de média R
  • Matériau de la gaine de tuyau Polyester
  • Taille du raccord de tuyau B 1-1/2 po