!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉVIDOIR DE TUYAUX AVEC TUYAU, (-50 - 190F), D.E. DE TUYAU 18,39MM, D.I. DE TUYAU 12,3MM, LONGUEUR DE TUYAU 50 PI

DÉVIDOIR DE TUYAUX AVEC TUYAU, (-50 - 190F), D.E. DE TUYAU 18,39MM, D.I. DE TUYAU 12,3MM, LONGUEUR DE TUYAU 50 PI

MILTON

DÉVIDOIR DE TUYAUX AVEC TUYAU, (-50 - 190F), D.E. DE TUYAU 18,39MM, D.I. DE TUYAU 12,3MM, LONGUEUR DE TUYAU 50 PI close
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
DÉVIDOIR DE TUYAUX AVEC TUYAU, (-50 - 190F), D.E. DE TUYAU 18,39MM, D.I. DE TUYAU 12,3MM, LONGUEUR DE TUYAU 50 PI

DÉVIDOIR DE TUYAUX AVEC TUYAU, (-50 - 190F), D.E. DE TUYAU 18,39MM, D.I. DE TUYAU 12,3MM, LONGUEUR DE TUYAU 50 PI

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,227.69 / CHAQUE
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
  • N° article MTN2753-5012SS
  • N° de modèle du manufacturier 2753-5012SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142022
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 40.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDévidoir de tuyaux avec tuyau
  • Couleur de tuyauRouge
  • Longueur de tuyau50 pi
  • Taille de raccord1/2 po
  • Matériau de raccordLaiton
  • Matériau de la gaine de tuyauEPDM
  • Pression d'éclatement1 200 lb/po²
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Taille du raccord de tuyau A1/2 po
  • Matériau du raccord de tuyau BLaiton
  • Type de raccord de tuyau BNPT
  • Comprend un protecteur de tuyauRéducteur de tension de tuyau non inclus
  • D.I. de tuyau 12,3mm
  • D.E. de tuyau 18,39mm
  • Pression de service max. à 70 F 1 200 lb/po²
  • Type de raccord NPT
  • Plage de température (-50 - 190f)
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc
  • Pour type de média Air
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A NPT
  • Taille du raccord de tuyau B 1/2 po
  • Matériau de renforcement du tuyau Acier