!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENROUL TUYAU SUPP FIXATION MUR PIVO

ENROUL TUYAU SUPP FIXATION MUR PIVO

COXREELS

ENROUL TUYAU SUPP FIXATION MUR PIVO close
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
ENROUL TUYAU SUPP FIXATION MUR PIVO

ENROUL TUYAU SUPP FIXATION MUR PIVO

COXREELS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $177.96 / CHAQUE
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
  • N° article WWG10C537
  • N° de modèle du manufacturier 15720
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142121
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSupport de montage
  • Type de mouvement de basePivotante
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricantEN-N-125, EN-N-150, EN-N-325, EN-N-335, EN-N-350, EN-N-450, ENL-N-350, ENL-N-450, EZ-EN-450, EZ-P-BLL-350, EZ-P-LP-125, EZ-P-LP-135, EZ-P-LP-150, EZ-P-LP-325, EZ-P-LP-325-HV, EZ-P-LP-330, EZ-P-LP-335, EZ-P-LP-350, EZ-P-LP-350-HV, EZ-P-LP-430, EZ-P-LP-450, EZ-P-LP-450-HV, EZ-P-LPL-350, EZ-P-MP-425, EZ-P-NP-350, EZ-P-NPL-350, EZ-P-W-125, EZ-PC13-5012-A, EZ-PC13-5012-B, EZ-PC13-5012-F, EZ-PC13-5012-X, EZ-PC13-5016-A, EZ-PC13-5016-C, EZ-PC13-5016-D, EZ-PC13L-5012, EZ-PC13L-5016, EZ-PC24-0012-A, EZ-PC24-0012-B, EZ-PC24-0012-F, EZ-PC24-0012-X, EZ-PC24-0016-A, EZ-PC24L-0012, EZ-PC24L-0016, EZ-SH-3100, EZ-SH-3100-HV, EZ-SH-350, EZ-SH-350-HV, EZ-SH-375, EZ-SH-375-HV, EZ-SH-4100, EZ-SH-4100-HV, EZ-SH-450, EZ-SH-450-HV, EZ-SH-475, EZ-SH-475-HV, EZ-SH-525, EZ-SH-525-DF-BBX, EZ-SH-550, EZ-SH-550-DF-BBX, EZ-SHWTL-1100, HPL-N-350, MP-N-350, MP-N-450, MP-N-535, MPD-N-430, MPDL-N-150, MPL-N-350, P-LP-125, P-LP-125-AL, P-LP-135, P-LP-150, P-LP-150-AL, P-LP-325, P-LP-325-AL, P-LP-325-HV, P-LP-330, P-LP-335, P-LP-350, P-LP-350-AL, P-LP-350-HV P-LP-425, P-LP-425-AL, P-LP-425-HV, P-LP-430, P-LP-450, P-LP-450-HV, P-LPL-325, P-LPL-330, P-LPL-335, P-LPL-350, P-LPL-425-AL, P-LPL-450, P-MP-335, P-MP-430, P-W-125, P-WC17-5010, P-WC17-5020, P-WT-125, PC13-3512-A, PC13-3512-B, PC13-3512-F, PC13-3516-A, PC13-3516-C, PC13-3516-D, PC13-3516-F, PC13-5012-A, PC13-5012-B, PC13-5012-F, PC13-5012-X, PC13-5016-A, PC13-5016-C, PC13-5016-D, PC13-5016-F, PC17-3510-X, PC17L-5010, PC19-7512-A, PC19-7512-B, PC19-7512-F, PC19-7516-A, PC19-7516-F, PC24-0012-A, PC24-0012-B, PC24-0012-F, PC24-0012-X, PC24-0016-A, PC24-0016-F, SH-N-160, SH-N-3100, SH-N-3100-HV, SH-N-350, SH-N-350-HV, SH-N-360, SH-N-375, SH-N-375-HV, SH-N-4100, SH-N-4100-HV, SH-N-435, SH-N-450, SH-N-450-HV, SH-N-475, SH-N-475-HV, SH-N-525-DF-BBX, SH-N-550, SH-N-550-DF-BBX, SHF-N-525, SHL-N-350, SHL-N-450, SHL-N-475, SHL-N-525, SHL-N-535, SHL-N-550, SHW-N-1100, SHW-N-150, SHW-N-175, SHWL-N-1100, SHWL-N-150, SHWT-N-150, SHWT-N-175, SHWTL-N-150
  • Position de montageMur
  • Largeur hors tout5 1/4 po
  • Nombre de trous de montage4
  • CouleurNoir
  • Hauteur de la base du support6 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage4 po
  • Pour nombre de dévidoirs 1
  • Matériau de support Acier
  • Pour série de dévidoir EN, HP, MP, MPD, P, P-NP, P-W, P-WC, PC, SH, SHW
  • Hauteur hors tout 6 po
  • Profondeur hors tout 6 3/16 po
  • Diamètre du trou de montage 1/2 po
  • Largeur de la base du support 5 1/4 po
  • Hauteur centre à centre du trou de montage 4 po