!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPORT MONTAGE P/DEVIDOIR,PLAFOND

SUPORT MONTAGE P/DEVIDOIR,PLAFOND

COXREELS

SUPORT MONTAGE P/DEVIDOIR,PLAFOND close
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
SUPORT MONTAGE P/DEVIDOIR,PLAFOND

SUPORT MONTAGE P/DEVIDOIR,PLAFOND

COXREELS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $205.40 / CHAQUE
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
  • N° article GUS10C540
  • N° de modèle du manufacturier 15723
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142121
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSupport de montage
  • Type de mouvement de baseFixe
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricantEN-N-125, EN-N-150, EN-N-325, EN-N-335, EN-N-350, EN-N-450, ENL-N-150, ENL-N-350, ENL-N-450, EZ-EN-350, EZ-EN-450, EZ-HP-150, EZ-MP-450, EZ-P-BLL-350, EZ-P-LP-125, EZ-P-LP-135, EZ-P-LP-150, EZ-P-LP-325, EZ-P-LP-325-HV, EZ-P-LP-330, EZ-P-LP-335, EZ-P-LP-350, EZ-P-LP-350-HV, EZ-P-LP-430, EZ-P-LP-450, EZ-P-LP-450-HV, EZ-P-LPL-335, EZ-P-LPL-350, EZ-P-MP-425, EZ-P-MP-430, EZ-P-NP-350, EZ-P-NPL-350, EZ-P-W-125, EZ-PC13-5012-A, EZ-PC13-5012-B, EZ-PC13-5012-F, EZ-PC13-5012-X, EZ-PC13-5016-A, EZ-PC13-5016-C, EZ-PC13-5016-H, EZ-PC13-5016-K, EZ-PC13-5016-M, EZ-PC24-0012-A, EZ-PC24-0012-B, EZ-SH-3100, EZ-SH-3100-HV, EZ-SH-350, EZ-SH-350-HV, EZ-SH-375, EZ-SH-375-HV, EZ-SH-4100, EZ-SH-4100-HV, EZ-SH-450, EZ-SH-450-HV, EZ-SH-475, EZ-SH-475-HV, EZ-SH-525, EZ-SH-525-DF-BBX, EZ-SH-550, EZ-SH-550-DF-BBX, EZ-SHFL-525, EZ-SHWTL-1100, HPL-N-350, MP-N-350, MP-N-450, MP-N-535, MPDL-N-150, MPL-N-350, P-LP-125, P-LP-125-AL, P-LP-135, P-LP-150, P-LP-150-AL, P-LP-325, P-LP-325-AL, P-LP-325-HV, P-LP-330, P-LP-335, P-LP-350, P-LP-350-AL, P-LP-350-HV P-LP-425, P-LP-425-AL, P-LP-425-HV, P-LP-430, P-LP-450, P-LP-450-HV, P-LPL-110, P-LPL-115, P-LPL-325, P-LPL-330, P-LPL-335, P-LPL-350, P-LPL-425-AL, P-LPL-450, P-MP-335, P-MP-430, P-W-125, P-WC17-5010, P-WC17-5020, P-WT-125, PC13-3512-A, PC13-3512-F, PC13-3516-A, PC13-5012-A, PC13-5012-B, PC13-5012-F, PC13-5012-X, PC13-5016-C, PC13-5016-D, PC13-5016-H, PC13-5016-K, PC13-5016-M, PC17-3510-X, PC17L-5010, PC19-7512-F, PC24-0012-A, PC24-0012-F, SH-N-160, SH-N-3100, SH-N-3100-HV, SH-N-350, SH-N-350-HV, SH-N-360, SH-N-375, SH-N-375-HV, SH-N-4100, SH-N-4100-HV, SH-N-435, SH-N-450, SH-N-450-HV, SH-N-475, SH-N-475-HV, SH-N-525, SH-N-525-DF-BBX, SH-N-550, SH-N-550-DF-BBX, SHF-N-525, SHFL-N-525, SHL-N-350, SHL-N-450, SHL-N-475, SHL-N-525, SHL-N-525-DF-BBX, SHL-N-535, SHL-N-550, SHL-N-550-DF-BBX, SHW-N-1100, SHW-N-150, SHW-N-175, SHWL-N-1100, SHWL-N-150, SHWT-N-150, SHWT-N-175, SHWTL-N-150
  • Position de montagePlafond
  • Largeur hors tout6 5/8 po
  • Nombre de trous de montage4
  • CouleurNoir
  • Hauteur de la base du support2 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage5 po
  • Pour nombre de dévidoirs 1
  • Matériau de support Acier
  • Pour série de dévidoir EN, HP, MP, MPD, P, P-NP, P-W, P-WC, PC, SH, SHW
  • Hauteur hors tout 1 15/16 po
  • Profondeur hors tout 11 po
  • Diamètre du trou de montage 3/8 po
  • Largeur de la base du support 6 5/8 po
  • Hauteur centre à centre du trou de montage 10 po