!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPORT MONTAGE P/DEVIDOIR,ETABLI

SUPORT MONTAGE P/DEVIDOIR,ETABLI

COXREELS

SUPORT MONTAGE P/DEVIDOIR,ETABLI close
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
SUPORT MONTAGE P/DEVIDOIR,ETABLI

SUPORT MONTAGE P/DEVIDOIR,ETABLI

COXREELS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $193.80 / CHAQUE
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
  • N° article GUS10C539
  • N° de modèle du manufacturier 15721
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142121
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.49 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSupport de montage
  • Type de mouvement de basePivotante
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricantC-L350-5012-A, C-L350-5012-B, C-L350-5012-F, C-L350-5012-X, C-L350-5016-A, C-L350-5016-C, C-L350-5016-D, C-L350-5016-E, C-L350-5016-X, C-LP-150-150, C-LP-325-325, C-LP-350-350, C-LP-425-425, C-LPL-150-150, C-LPL-325-325, C-LPL-350-350, C-LPL-425-425, EN-N-150, EN-N-450, ENL-N-350, ENL-N-450, EZ-EN-450, EZ-P-LP-325, EZ-P-LP-325-HV, EZ-P-LP-335, EZ-P-LP-350, EZ-P-LP-350-HV, EZ-P-LP-450-HV, EZ-PC13-5012-A, EZ-PC13-5012-B, EZ-PC13-5012-F, EZ-PC13-5012-X, EZ-PC13-5016-A, EZ-PC13-5016-C, EZ-PC24-0012-A, EZ-PC24-0012-B, EZ-SH-3100, EZ-SH-3100-HV, EZ-SH-350, EZ-SH-350-HV, EZ-SH-375, EZ-SH-375-HV, EZ-SH-4100, EZ-SH-4100-HV, EZ-SH-450, EZ-SH-450-HV, EZ-SH-475, EZ-SH-475-HV, EZ-THP-1100, EZ-THP-375, EZ-TMPL-550, EZ-TSH-3100, EZ-TSH-3100-HV, EZ-TSH-350, EZ-TSH-350-HV, EZ-TSH-375, EZ-TSH-375-HV, EZ-TSH-4100, EZ-TSH-4100-HV, EZ-TSH-450, EZ-TSH-450-HV, EZ-TSH-475-HV, EZ-TSH-550, MP-N-350, MP-N-450, P-LP-325, P-LP-325-HV, P-LP-350, P-LP-350-AL, P-LP-350-HV P-LP-425-HV, P-LP-450, P-LP-450-HV, P-LPL-325, P-LPL-350, P-LPL-450, P-WC17-5010, P-WC17-5020, PC13-3512-A, PC13-3512-F, PC13-3516-A, PC13-5012-A, PC13-5012-B, PC13-5012-F, PC13-5012-X, PC13-5016-C, PC13-5016-D, PC19-7512-F, PC24-0012-A, PC24-0012-F, SH-N-3100, SH-N-3100-HV, SH-N-350, SH-N-350-HV, SH-N-375-HV, SH-N-4100-HV, SH-N-450, SH-N-450-HV, SH-N-475-HV, SH-N-550, SH-N-550-DF-BBX, SHF-N-525, SHL-N-450, SHW-N-1100, SHW-N-150, TDMP-N-450, THP-N-1100, THP-N-150, THP-N-375, THPL-N-1100, THPL-N-150, THPL-N-375, TMP-N-3100, TMP-N-450, TMP-N-550, TMP-N-575 TMP-N-650, TMPL-N-3100, TMPL-N-4100, TMPL-N-550, TMPL-N-575, TMPL-N-650, TSH-N-3100, TSH-N-3100-HV, TSH-N-350-HV, TSH-N-375-HV, TSH-N-4100, TSH-N-4100-HV, TSH-N-450-HV, TSH-N-475-HV, TSHF-N-550, TSHF-N-635, TSHF-N-650, TSHL-N-3100, TSHL-N-375, TSHL-N-4100, TSHL-N-450, TSHL-N-475, TSHL-N-535, TSHL-N-550, TSHL-N-575, TSHL-N-575-BXN, TSHL-N-635, TSHL-N-650
  • Position de montageBanc, chariot, plancher, camion
  • Largeur hors tout8 po
  • Nombre de trous de montage4
  • CouleurNoir
  • Hauteur de la base du support2 1/8 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage5 1/4 po
  • Pour nombre de dévidoirs 1
  • Matériau de support Acier
  • Pour série de dévidoir C, EN, HP, MP, MPD, P, P-NP, P-W, P-WC, PC, SH, SHW, T, TDMP
  • Hauteur hors tout 2 1/16 po
  • Profondeur hors tout 9 po
  • Diamètre du trou de montage 1/2 po
  • Largeur de la base du support 8 po
  • Hauteur centre à centre du trou de montage 5 1/4 po