!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON P/TUYAU,LTN FAIBLE PLOMB,1/4PO

MANCHON P/TUYAU,LTN FAIBLE PLOMB,1/4PO

APPROVED VENDOR

MANCHON P/TUYAU,LTN FAIBLE PLOMB,1/4PO close
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
MANCHON P/TUYAU,LTN FAIBLE PLOMB,1/4PO

MANCHON P/TUYAU,LTN FAIBLE PLOMB,1/4PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.09 / CHAQUE
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
  • N° article WWG20XP64
  • N° de modèle du manufacturier 707014-04
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon non fileté pour tuyaux
  • Pression de service max. à 70 F1 000 lb/po²
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau A1/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ARaccord cannelé
  • Matériau de raccordLaiton à faible teneur en plomb
  • Forme du raccordDroit
  • Plage de température-65 degrés à 250 degrés F
  • Type de connexion du raccord de tuyauRaccord cannelé x raccord cannelé
  • Pour D.I. de tuyau 1/4 po
  • Taille de cannelure 1/4 po
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Taille du raccord de tuyau B 1/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Raccord cannelé
  • Mouvement du raccord Rigide
  • Réutilisable Oui
  • Normes NSF 61 annexe G
  • Sexe du raccord Mâle x mâle