!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU HYDRAULIQUE, D.E. DE TUYAU 28 MM, D.I. DE TUYAU 19 MM

TUYAU HYDRAULIQUE, D.E. DE TUYAU 28 MM, D.I. DE TUYAU 19 MM

PARKER

TUYAU HYDRAULIQUE, D.E. DE TUYAU 28 MM, D.I. DE TUYAU 19 MM close
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
TUYAU HYDRAULIQUE, D.E. DE TUYAU 28 MM, D.I. DE TUYAU 19 MM

TUYAU HYDRAULIQUE, D.E. DE TUYAU 28 MM, D.I. DE TUYAU 19 MM

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 38,99 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 250 = 9 747,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 250. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE471ST12RL
  • N° de modèle du manufacturier 471ST-12-RL
  • N° de classification normalisée des produits et services 40402000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.59 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau hydraulique
  • D.I. de tuyau19 mm
  • Matériau de renforcement du tuyauCâbles
  • Compatible Fittings43
  • NormesEN 857, Type 2SC, ISO 11237, Type 2SC
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Couches tressées entourant le tuyau2
  • Rayon de cintrage 120 mm
  • D.E. de tuyau 28 mm
  • Type de renforcement du tuyau Tresse
  • Plage de température -40 degrés à 100 degrés C
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Produits chimiques compatibles Lubrifiants, fluides hydrauliques pétroliers
  • Poids par pied 0,86 kg/m