!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU GASYNCHEM, BAT LAI, 2,5 X 50

TUYAU GASYNCHEM, BAT LAI, 2,5 X 50

BULLDOG HOSE

TUYAU GASYNCHEM, BAT LAI, 2,5 X 50 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUYAU GASYNCHEM, BAT LAI, 2,5 X 50

TUYAU GASYNCHEM, BAT LAI, 2,5 X 50

BULLDOG HOSE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,419.82 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANG013121BR-BAT
  • N° de modèle du manufacturier 013121BR-BAT
  • N° de classification normalisée des produits et services 46191603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau de lavage et d'entretien industriel
  • Type de tuyau d'incendieGaine simple
  • Type de raccordBAT
  • Matériau du raccord de tuyau ALaiton
  • Matériau du raccord de tuyau BLaiton
  • Longueur de tuyau50 pi
  • Matériau de gaineCaoutchouc
  • Pression d'éclatement900 lb/po²
  • Taille de raccord2-1/2 po
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Taille du raccord de tuyau A2-1/2 po
  • Style d'accouplement À oreilles
  • Matériau de raccord Laiton
  • Couleur de tuyau Bleu
  • Type de raccord de tuyau A BAT
  • Type de raccord de tuyau B BAT
  • Matériau du tube de tuyau Nitrile de PVC
  • Normes Norme NFPA 1961, homologation ULC
  • Produits chimiques compatibles Air, eau douce, eau salée
  • Pour type de média R
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc
  • Taille du raccord de tuyau B 2-1/2 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande