!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOYAU FIREPOWERII JAU 2.5X50 ALQST

BOYAU FIREPOWERII JAU 2.5X50 ALQST

BULLDOG HOSE

BOYAU FIREPOWERII JAU 2.5X50 ALQST close
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
BOYAU FIREPOWERII JAU 2.5X50 ALQST

BOYAU FIREPOWERII JAU 2.5X50 ALQST

BULLDOG HOSE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,118.02 / CHAQUE
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
  • N° article ANG013108-1AL-QST
  • N° de modèle du manufacturier 013108-1AL-QST
  • N° de classification normalisée des produits et services 46191603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1019
  • Poids à l’expédition 29.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoyau à incendie d'attaque radicale d'intérieur
  • Type de tuyau d'incendieGaine double
  • Type de raccordQST
  • Matériau du raccord de tuyau AAluminium
  • Matériau du raccord de tuyau BAluminium
  • Longueur de tuyau50 pi
  • Matériau de gainePolyester
  • Pression d'éclatement1 200 lb/po²
  • Taille de raccord2-1/2 po
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Taille du raccord de tuyau A2-1/2 po
  • Style d'accouplement À oreilles
  • Matériau de raccord Aluminium
  • Couleur de tuyau Jaune
  • Type de raccord de tuyau A QST
  • Type de raccord de tuyau B QST
  • Matériau du tube de tuyau Nitrile de PVC
  • Normes Norme NFPA 1961
  • Produits chimiques compatibles Air, eau douce, eau salée
  • Pour type de média R
  • Matériau de la gaine de tuyau Polyester
  • Taille du raccord de tuyau B 2-1/2 po