!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FERRULES DE TUYAU,RÉUTILISABLE,13/16 HEX,300 LB/PO2,DIAMÈTRE EXTÉRIEUR11/16 PO,LAITON

FERRULES DE TUYAU,RÉUTILISABLE,13/16 HEX,300 LB/PO2,DIAMÈTRE EXTÉRIEUR11/16 PO,LAITON

FAIRVIEW

FERRULES DE TUYAU,RÉUTILISABLE,13/16 HEX,300 LB/PO2,DIAMÈTRE EXTÉRIEUR11/16 PO,LAITON close
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
FERRULES DE TUYAU,RÉUTILISABLE,13/16 HEX,300 LB/PO2,DIAMÈTRE EXTÉRIEUR11/16 PO,LAITON

FERRULES DE TUYAU,RÉUTILISABLE,13/16 HEX,300 LB/PO2,DIAMÈTRE EXTÉRIEUR11/16 PO,LAITON

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,19 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 61,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FAR750-116
  • N° de modèle du manufacturier 750-116
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Cette virole de tuyau réutilisable a une taille de tête hexagonale de 13/16. Elle a un diamètre extérieur de 11/16 pouce et un diamètre intérieur de 3/8 pouce. Ce raccord de tuyau en laiton a une pression de fonctionnement maximale de 300 lb/po2.

Spécifications techniques

  • ArticleVirole de tuyau
  • Taille de tête hexagonale3/8 po
  • RéutilisableOui
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Matériau de raccord Laiton
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)