!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EMB DE TUY HYDR FLTG FEM,FICHE,3/8POS-18,AC ORD

EMB DE TUY HYDR FLTG FEM,FICHE,3/8POS-18,AC ORD

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

EMB DE TUY HYDR FLTG FEM,FICHE,3/8POS-18,AC ORD close
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
EMB DE TUY HYDR FLTG FEM,FICHE,3/8POS-18,AC ORD

EMB DE TUY HYDR FLTG FEM,FICHE,3/8POS-18,AC ORD

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.02 / CHAQUE
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
  • N° article GRE050004
  • N° de modèle du manufacturier 0500-04
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce bouchon de tuyau hydraulique est fabriqué a/une taille de 3/8po-18 a/ filetage femelle et un type de connexion NPT. Ce bouchon de tuyau rigide en forme de raccord enfichable est en AC au carbone et est zingué. Ce raccord de tuyau est destiné à une utilisation sur tableau de bord de tuyau de taille quatre. Ce connecteur peut supporter une pression de fonctionnement maximale de 4000 à 70°F.

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon de tuyau
  • Matériau de raccordAcier au carbone
  • Type de connexion du raccord de tuyau JIC
  • Normes SAE J514, J3775