!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBES, NOIR, DIA INT½ PO, DIA EXT¾ PO, 1 PI, 70A, VITON

TUBES, NOIR, DIA INT½ PO, DIA EXT¾ PO, 1 PI, 70A, VITON

NON BRANDED

TUBES, NOIR, DIA INT½ PO, DIA EXT¾ PO, 1 PI, 70A, VITON close
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
TUBES, NOIR, DIA INT½ PO, DIA EXT¾ PO, 1 PI, 70A, VITON

TUBES, NOIR, DIA INT½ PO, DIA EXT¾ PO, 1 PI, 70A, VITON

NON BRANDED

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.07 / PIED
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
  • N° article ZZIG722-075
  • N° de modèle du manufacturier G722-075
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142005
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce tube en viton noir d’un pied de long a une épaisseur de paroi de 1/8 pouce. Le diamètre intérieur est de 1/2 po et le diamètre extérieur est de 3/4 po. La température d'utilisation est de -10 °F à 400 °F avec une pression maximale de 145 lb/po2. Il peut être utilisé dans des applications pneumatiques.

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau flexible
  • Longueur de tuyau100 pi
  • Couleur de tuyauNoir
  • Plage de température-40 degrés à 203 degrés F
  • Diamètre intérieur3/4 po
  • Matériau de tubeCaoutchouc
  • Longueur de tuyau (pi)100 pi
  • Diamètre extérieur1 1/2 po
  • D.I. de tuyau 3/4 po
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc
  • Pour type de média Abrasifs, Perles de verre, Sable, Coup
  • Couleur Noir
  • Longueur 100 pi
  • D.I. de tuyau (po) 3/4 po
  • D.E. de tuyau (po) 1 1/2 po
  • Type Jet de sable