!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC ADAPT,RAC CANNELÉ,TUY FEM,-40 ° F À 160 ° F,1/2 X /1/2 PO NPT,LAITON

RAC ADAPT,RAC CANNELÉ,TUY FEM,-40 ° F À 160 ° F,1/2 X /1/2 PO NPT,LAITON

PARKER

RAC ADAPT,RAC CANNELÉ,TUY FEM,-40 ° F À 160 ° F,1/2 X /1/2 PO NPT,LAITON close
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
RAC ADAPT,RAC CANNELÉ,TUY FEM,-40 ° F À 160 ° F,1/2 X /1/2 PO NPT,LAITON

RAC ADAPT,RAC CANNELÉ,TUY FEM,-40 ° F À 160 ° F,1/2 X /1/2 PO NPT,LAITON

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.15 / CHAQUE
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
  • N° article DYE126HBL8-8
  • N° de modèle du manufacturier 126HBL-8-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce raccord cannelé à tuyau femelle est de 1/2 x 1/2 pouces NPT. Il est idéal pour une utilisation sur une variété de tuyaux et de tubes. Le matériau est en laiton durable et le raccord nécessite une pince pour assurer un bon fonctionnement et une bonne performance. La température de fonctionnement est de -40°F à +160°F.

Spécifications techniques

  • Pour D.I. de tuyau1/2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ARaccord cannelé
  • Sexe du raccord de tuyau B Femelle