!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOYAU À AIR, 1/2 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, ROUGE, LAITON 3/8 PO MNPT X LAITON 1/2 PO MNPT

BOYAU À AIR, 1/2 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, ROUGE, LAITON 3/8 PO MNPT X LAITON 1/2 PO MNPT

REELCRAFT

BOYAU À AIR, 1/2 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, ROUGE, LAITON 3/8 PO MNPT X LAITON 1/2 PO MNPT close
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
BOYAU À AIR, 1/2 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, ROUGE, LAITON 3/8 PO MNPT X LAITON 1/2 PO MNPT

BOYAU À AIR, 1/2 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, ROUGE, LAITON 3/8 PO MNPT X LAITON 1/2 PO MNPT

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $228.49 / CHAQUE
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
  • N° article RLC601021-50
  • N° de modèle du manufacturier S601021-50
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142005
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.11 lb

Spécifications techniques

  • Matériau de la gaine de tuyauPVC
  • Facteur de sécurité4:1
  • Matériau du raccord de tuyau ALaiton
  • Matériau du raccord de tuyau BLaiton
  • Matériau du tube de tuyau PVC
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Type de raccord de tuyau A MNPT
  • Type de raccord de tuyau B MNPT