!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE FLEXIBLE, -22 À 167 DEGRÉS F, D.E. DE TUYAU 11/16 PO, D.I. 3/8 PO, LONGUEUR DE 50 PI, 200 LB/PO2 À 70 F, EPDM

ENSEMBLE FLEXIBLE, -22 À 167 DEGRÉS F, D.E. DE TUYAU 11/16 PO, D.I. 3/8 PO, LONGUEUR DE 50 PI, 200 LB/PO2 À 70 F, EPDM

FAIRVIEW

ENSEMBLE FLEXIBLE, -22 À 167 DEGRÉS F, D.E. DE TUYAU 11/16 PO, D.I. 3/8 PO, LONGUEUR DE 50 PI, 200 LB/PO2 À 70 F, EPDM close
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
ENSEMBLE FLEXIBLE, -22 À 167 DEGRÉS F, D.E. DE TUYAU 11/16 PO, D.I. 3/8 PO, LONGUEUR DE 50 PI, 200 LB/PO2 À 70 F, EPDM

ENSEMBLE FLEXIBLE, -22 À 167 DEGRÉS F, D.E. DE TUYAU 11/16 PO, D.I. 3/8 PO, LONGUEUR DE 50 PI, 200 LB/PO2 À 70 F, EPDM

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.08 / CHAQUE
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
  • N° article FARRG6RED50C
  • N° de modèle du manufacturier RG6RED-50C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble flexible
  • Couleur de tuyauRouge
  • Longueur de tuyau50 pi
  • Plage de température-22 degrés à 167 degrés F
  • Matériau du tube de tuyauEPDM
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Taille du raccord de tuyau A3/8 po
  • Matériau du raccord de tuyau BLaiton
  • Type de raccord de tuyau BNPT
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • D.E. de tuyau 11/16 po
  • Pression de service max. à 70 F 200 lb/po²
  • Matériau de la gaine de tuyau EPDM
  • Pour type de média Air
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A NPT
  • Taille du raccord de tuyau B 3/8 po
  • Matériau de renforcement du tuyau Fil synthétique
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)