!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS REGUL AIR 3/8DI 1/4FM 100PI

ENS REGUL AIR 3/8DI 1/4FM 100PI

FAIRVIEW

ENS REGUL AIR 3/8DI 1/4FM 100PI close
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
ENS REGUL AIR 3/8DI 1/4FM 100PI

ENS REGUL AIR 3/8DI 1/4FM 100PI

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $197.76 / CHAQUE
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
  • N° article FARPA6RED100B
  • N° de modèle du manufacturier PA6RED-100B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.409 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble flexible
  • Couleur de tuyauRouge
  • Longueur de tuyau100 pi
  • Plage de température-26 degrés à 66 degrés C
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Type de raccord de tuyau ANPT
  • Type de raccord de tuyau BNPT
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • D.E. de tuyau 5/8 po
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Matériau de la gaine de tuyau PVC
  • Pour type de média Air, eau
  • Taille du raccord de tuyau A 1/4 po
  • Taille du raccord de tuyau B 1/4 po
  • Matériau de renforcement du tuyau PVC
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)