!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUY AIR,TÊTE ACPLMNT,RGE,50 PI X 3/8 PO,SUPERFLEX

TUY AIR,TÊTE ACPLMNT,RGE,50 PI X 3/8 PO,SUPERFLEX

FAIRVIEW

TUY AIR,TÊTE ACPLMNT,RGE,50 PI X 3/8 PO,SUPERFLEX close
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
TUY AIR,TÊTE ACPLMNT,RGE,50 PI X 3/8 PO,SUPERFLEX

TUY AIR,TÊTE ACPLMNT,RGE,50 PI X 3/8 PO,SUPERFLEX

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $137.16 / CHAQUE
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
  • N° article FARGL6RED50GHU-DF
  • N° de modèle du manufacturier GL6RED-50GHU-DF
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.0 lb

Informations sur le produit

Ce gonfleur de pneu à système de freinage pneumatique comprend un verrou à main universel et un mandrin à air à double pied robuste. Il comporte 50 pieds de Superflex qui reste flexible à des températures froides. Sa pression de fonctionnement maximale est de 300 LB/PO2 et il a un diamètre de 3/8 de pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble flexible
  • Couleur de tuyauRouge
  • Longueur de tuyau50 pi
  • Plage de température-65 degrés F à 150 degrés F
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc
  • Pour type de médiaAir
  • Matériau de renforcement du tuyauFil à haute résistance
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • D.E. de tuyau 5/8 po
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)