Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tuyau d'air polyvalent a une pression maximale de 200 LB/PO2 et mesure 25 pieds x 1/4 pouces. Le matériau du tube est en caoutchouc tandis que le matériau du coupleur est en laiton. Le matériau de la gaine est en Buna-N-Vinyl.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble flexible
Couleur de tuyauRouge
Longueur de tuyau25 pi
Plage de température-20 degrés F à 190 degrés F
Matériau de la gaine de tuyauBuna-N
Facteur de sécurité4:1
Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
Taille du raccord de tuyau A1/4 po
Matériau du raccord de tuyau BLaiton
Type de raccord de tuyau BNPT
D.I. de tuyau1/4 po
D.E. de tuyau1/2 po
Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
NormesRMA classe A, RMA classe B
Matériau du tube de tuyauCaoutchouc synthétique nitrile
Pour type de médiaAir
Matériau du raccord de tuyau ALaiton
Type de raccord de tuyau ANPT
Taille du raccord de tuyau B1/4 po
Matériau de renforcement du tuyauFil synthétique
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca