!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN À AIR ARCTIQUE, 200 LB/PO2, -54 ° C - 93 ° C, 250 X 3/8 X¾ PO, CAOUTCHOUC

FREIN À AIR ARCTIQUE, 200 LB/PO2, -54 ° C - 93 ° C, 250 X 3/8 X¾ PO, CAOUTCHOUC

FAIRVIEW

FREIN À AIR ARCTIQUE, 200 LB/PO2, -54 ° C - 93 ° C, 250 X 3/8 X¾ PO, CAOUTCHOUC close
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
FREIN À AIR ARCTIQUE, 200 LB/PO2, -54 ° C - 93 ° C, 250 X 3/8 X¾ PO, CAOUTCHOUC

FREIN À AIR ARCTIQUE, 200 LB/PO2, -54 ° C - 93 ° C, 250 X 3/8 X¾ PO, CAOUTCHOUC

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,01 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 250 = 752,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 250. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARHABA6REEL
  • N° de modèle du manufacturier HABA-6-REEL
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 45.0 lb

Informations sur le produit

Arctic Air Brake, certifié conforme aux normes SAE J1402 et DOT FMVSS 106. Revêtu de tube en caoutchouc synthétique et renforcé par une spirale de cordon en polyester pour une résistance élevée. Jusqu'à 200 lb/po2 et des températures comprises entre -54 °C et 93 °C. Ces conduites de frein sont idéales pour maintenir l'efficacité et la sécurité des freins de votre véhicule par temps froid. Pour systèmes de freins pneumatiques des camions et des remorques. Il mesure 250 x 3/8 x ¾

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau pour frein à air
  • Plage de température-54 Degrees C - 93 Degrees C
  • Diamètre intérieur (po)3/8
  • Pression d'utilisation (lb/po²)200
  • À utiliser avecSystèmes de frein à air de camion et remorque
  • Type Bobine
  • Longueur 250 pi
  • Diamètre extérieur (po) 3/4
  • Matériau Caoutchouc
  • Normes S.A.E J1402, D.O.T. F.M.V.S.S. 106 exigences