!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR DE TUYAU HYDRAULIQUE, NPTF X NPTF, DROIT, LONGUEUR 1, 96 PO, 6 600 À 70 F

ADAPTATEUR DE TUYAU HYDRAULIQUE, NPTF X NPTF, DROIT, LONGUEUR 1, 96 PO, 6 600 À 70 F

PARKER

ADAPTATEUR DE TUYAU HYDRAULIQUE, NPTF X NPTF, DROIT, LONGUEUR 1, 96 PO, 6 600 À 70 F close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADAPTATEUR DE TUYAU HYDRAULIQUE, NPTF X NPTF, DROIT, LONGUEUR 1, 96 PO, 6 600 À 70 F

ADAPTATEUR DE TUYAU HYDRAULIQUE, NPTF X NPTF, DROIT, LONGUEUR 1, 96 PO, 6 600 À 70 F

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $120.66 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE3/4X1/2FF-SS
  • N° de modèle du manufacturier 3/4 X 1/2 FF-SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur de tuyau hydraulique
  • Forme du raccordDroit
  • Pression de service max. à 70 F6 600
  • SertissableNon sertissable
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau A3/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ANPTF
  • Longueur hors tout1,96 po
  • NormesANSI B1.201, FED-STD-H28/7
  • Taille de filetage 1/2 po-14, 3/4 po-14
  • Mouvement du raccord Rigide
  • Comprend un joint torique Joint torique non inclus
  • Taille de tuyau compatible 1/2 po, 3/4 po
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Taille du raccord de tuyau B 1/2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B NPTF
  • Matériau de raccord Acier inoxydable 316 x acier inoxydable 316
  • Type de connexion du raccord de tuyau NPTF x NPTF

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande