!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR DE TUYAU HYDRAULIQUE, NPT X JIC, COUDE 90 DEGREES, TAILLE DE FILETAGE 1/2 PO-14, 1/2 PO, 6 000 À 70 F

ADAPTATEUR DE TUYAU HYDRAULIQUE, NPT X JIC, COUDE 90 DEGREES, TAILLE DE FILETAGE 1/2 PO-14, 1/2 PO, 6 000 À 70 F

EATON AEROQUIP

ADAPTATEUR DE TUYAU HYDRAULIQUE, NPT X JIC, COUDE 90 DEGREES, TAILLE DE FILETAGE 1/2 PO-14, 1/2 PO, 6 000 À 70 F close
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
ADAPTATEUR DE TUYAU HYDRAULIQUE, NPT X JIC, COUDE 90 DEGREES, TAILLE DE FILETAGE 1/2 PO-14, 1/2 PO, 6 000 À 70 F

ADAPTATEUR DE TUYAU HYDRAULIQUE, NPT X JIC, COUDE 90 DEGREES, TAILLE DE FILETAGE 1/2 PO-14, 1/2 PO, 6 000 À 70 F

EATON AEROQUIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $183.57 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4KFN9
  • N° de modèle du manufacturier 2024-8-8SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur de tuyau hydraulique
  • Taille de filetage1/2 po-14
  • Mouvement du raccordRigide
  • Comprend un joint toriqueJoint torique non inclus
  • Taille de tuyau compatible1/2 po
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Taille du raccord de tuyau B1/2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BJIC
  • NormesSAE/JIC 37 degrés
  • Pour type de tuyau souple Hydraulique
  • Forme du raccord Coude 90 Degrees
  • Pression de service max. à 70 F 6 000
  • Sertissable Non sertissable
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Taille du raccord de tuyau A 1/2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A NPT
  • Matériau de raccord Acier inoxydable 316 x acier inoxydable 316
  • Type de connexion du raccord de tuyau NPT x JIC