!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, D.E. DE TUYAU 5/8 PO, D.I. DE TUYAU 5/8 PO, 4 000 LB/PO2 À 70 F CAOUTCHOUC

TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, D.E. DE TUYAU 5/8 PO, D.I. DE TUYAU 5/8 PO, 4 000 LB/PO2 À 70 F CAOUTCHOUC

PARKER

TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, D.E. DE TUYAU 5/8 PO, D.I. DE TUYAU 5/8 PO, 4 000 LB/PO2 À 70 F CAOUTCHOUC close
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
TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, D.E. DE TUYAU 5/8 PO, D.I. DE TUYAU 5/8 PO, 4 000 LB/PO2 À 70 F CAOUTCHOUC

TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, D.E. DE TUYAU 5/8 PO, D.I. DE TUYAU 5/8 PO, 4 000 LB/PO2 À 70 F CAOUTCHOUC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.29 / PIED
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
  • N° article DYE487TC10
  • N° de modèle du manufacturier 487TC-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142010
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau flexible
  • Rayon de cintrage4 po
  • D.E. de tuyau5/8 po
  • Plage de température-40 degrés à 212 degrés F
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Produits chimiques compatiblesHuiles lubrifiantes, fluides hydrauliques à base de pétrole
  • Couches tressées entourant le tuyau2
  • Pression de service max. à 70 F 4 000 lb/po²
  • D.I. de tuyau 5/8 po
  • Type de renforcement du tuyau Tresse
  • Normes ISO 18752
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Pour type de média Fluide hydraulique