!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU HYD ISO 5/8PO 4000PSI VRAC

TUYAU HYD ISO 5/8PO 4000PSI VRAC

PARKER

TUYAU HYD ISO 5/8PO 4000PSI VRAC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUYAU HYD ISO 5/8PO 4000PSI VRAC

TUYAU HYD ISO 5/8PO 4000PSI VRAC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 35,23 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 300 = 10 569,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 300. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE487ST10
  • N° de modèle du manufacturier 487ST-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142010
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau flexible
  • Rayon de cintrage4 po
  • D.E. de tuyau5/8 po
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • NormesISO 18752
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc
  • Pour type de médiaFluide hydraulique
  • Pression de service max. à 70 F 4 000 lb/po²
  • D.I. de tuyau 5/8 po
  • Matériau de renforcement du tuyau Acier
  • Plage de température -40 degrés à 212 degrés F
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc
  • Produits chimiques compatibles Huiles lubrifiantes, fluides hydrauliques à base de pétrole
  • Couches tressées entourant le tuyau 2
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande