!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGRÉS À 302 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 4 1/2 PO, DIAM. INT. 4 1/2 PO, 2 000 LB/PO2 À 70 F

TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGRÉS À 302 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 4 1/2 PO, DIAM. INT. 4 1/2 PO, 2 000 LB/PO2 À 70 F

PARKER

TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGRÉS À 302 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 4 1/2 PO, DIAM. INT. 4 1/2 PO, 2 000 LB/PO2 À 70 F close
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
TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGRÉS À 302 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 4 1/2 PO, DIAM. INT. 4 1/2 PO, 2 000 LB/PO2 À 70 F

TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGRÉS À 302 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 4 1/2 PO, DIAM. INT. 4 1/2 PO, 2 000 LB/PO2 À 70 F

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 27,85 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 1 392,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE2018BXR
  • N° de modèle du manufacturier 201-8-BX
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau flexible
  • Rayon de cintrage4 1/2 po
  • D.E. de tuyau4 1/2 po
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • NormesD.O.T. FMVSS 106 AII, SAE 100R5 SAE J1402 AII
  • Produits chimiques compatiblesSolutions antigel, carburants diesel, huiles lubrifiantes, fluides hydrauliques à base de pétrole
  • Couches tressées entourant le tuyau2
  • Pression de service max. à 70 F 2 000 lb/po²
  • D.I. de tuyau 4 1/2 po
  • Matériau de renforcement du tuyau Acier au carbone
  • Plage de température -40 degrés à 302 degrés F
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Pour type de média Fluide hydraulique