!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU HYDRAULIQUE TOUGHCOVER STANDARD, D.I. DE TUYAU 3/8 PO, LONGUEUR 300 PI, 5 000 LB/PO2 À 70F, CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE

TUYAU HYDRAULIQUE TOUGHCOVER STANDARD, D.I. DE TUYAU 3/8 PO, LONGUEUR 300 PI, 5 000 LB/PO2 À 70F, CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE

PARKER

TUYAU HYDRAULIQUE TOUGHCOVER STANDARD, D.I. DE TUYAU 3/8 PO, LONGUEUR 300 PI, 5 000 LB/PO2 À 70F, CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE close
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
TUYAU HYDRAULIQUE TOUGHCOVER STANDARD, D.I. DE TUYAU 3/8 PO, LONGUEUR 300 PI, 5 000 LB/PO2 À 70F, CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE

TUYAU HYDRAULIQUE TOUGHCOVER STANDARD, D.I. DE TUYAU 3/8 PO, LONGUEUR 300 PI, 5 000 LB/PO2 À 70F, CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.11 / PIED
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
  • N° article DYE471TC6RFT
  • N° de modèle du manufacturier 471TC-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau hydraulique ToughCover standard
  • Rayon de cintrage2 1/2 po
  • D.E. de tuyau11/16 po
  • Couleur de tuyauNoir
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • Aspiration nominale28 po de mercure
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Facteur de sécurité4:1
  • Pour type de médiaFluides hydrauliques, lubrifiants
  • Configuration du tuyauVrac
  • Pression de service max. à 70 F 5 000 lb/po²
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Longueur de tuyau 300 pi
  • Matériau de renforcement du tuyau Acier
  • Plage de température -40 degrés F à 212 degrés F
  • Normes J1942/ISO 11237-1 TYPE 2SC/EN 857 TYPE 2SC/USCG HF/DNV/ABS/BV
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Produits chimiques compatibles Fluides hydrauliques et huiles lubrifiantes à base de pétrole
  • Couches tressées entourant le tuyau 2
  • Produits chimiques non recommandés Consultez un représentant d'Acklands Grainger