!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU VRAC 3/4PO,300LB/PO2 NR JIFF

TUYAU VRAC 3/4PO,300LB/PO2 NR JIFF

PARKER

TUYAU VRAC 3/4PO,300LB/PO2 NR JIFF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
TUYAU VRAC 3/4PO,300LB/PO2 NR JIFF

TUYAU VRAC 3/4PO,300LB/PO2 NR JIFF

PARKER

Prix en liquidation :
$4.57 / CHAQUE

Votre prix : 9,13 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE7212750BK
  • N° de modèle du manufacturier 7212-750BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142019
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau flexible
  • Rayon de cintrage7 po
  • D.E. de tuyau1 7/64 po
  • Couleur de tuyauNoir
  • Plage de température40 Degrees F à 158 Degrees F
  • Matériau du tube de tuyauNitrile
  • Pression d'éclatement1 200 lb/po²
  • Pour type de médiaAir, biodiesel, produits chimiques, diesel, éthanol, essence, huile, eau
  • Configuration du tuyauVrac
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • D.I. de tuyau 3/4 po
  • Longueur de tuyau 400
  • Type de renforcement du tuyau Tresse
  • Normes MSHA
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Produits chimiques compatibles Air, biodiesel, diesel, éthanol, essence, produits chimiques doux, huile, eau
  • Couches tressées entourant le tuyau 1
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande