!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU FLEXIBLE, -54,4 DEGRÉS À 302 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 3 3/8 PO, DIAM. INT. 3 3/8 PO, 3 000 LB/PO2 À 70 F

TUYAU FLEXIBLE, -54,4 DEGRÉS À 302 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 3 3/8 PO, DIAM. INT. 3 3/8 PO, 3 000 LB/PO2 À 70 F

PARKER

TUYAU FLEXIBLE, -54,4 DEGRÉS À 302 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 3 3/8 PO, DIAM. INT. 3 3/8 PO, 3 000 LB/PO2 À 70 F close
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
TUYAU FLEXIBLE, -54,4 DEGRÉS À 302 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 3 3/8 PO, DIAM. INT. 3 3/8 PO, 3 000 LB/PO2 À 70 F

TUYAU FLEXIBLE, -54,4 DEGRÉS À 302 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 3 3/8 PO, DIAM. INT. 3 3/8 PO, 3 000 LB/PO2 À 70 F

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 30,74 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 250 = 7 685,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 250. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE2065RL250R
  • N° de modèle du manufacturier 206-5-RL-250
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau flexible
  • Rayon de cintrage3 3/8 po
  • D.E. de tuyau3 3/8 po
  • Matériau de renforcement du tuyauAcier au carbone
  • Plage de température-54,4 degrés à 302 degrés F
  • Matériau de la gaine de tuyauTresse en fibre
  • Produits chimiques compatiblesSolutions antigel, carburants diesel, huiles lubrifiantes, fluides hydrauliques à base de pétrole
  • Couches tressées entourant le tuyau2
  • Pression de service max. à 70 F 3 000 lb/po²
  • D.I. de tuyau 3 3/8 po
  • Couleur de tuyau Bleu
  • Type de renforcement du tuyau Tresse
  • Normes D.O.T. FMVSS 106 AII, SAE 100R5 SAE J1402 AII
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Pour type de média Fluide hydraulique
  • Configuration du tuyau Vrac