!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD CROIX, DIA EXT 1½ PO, SERRAGE RAPIDE, INOX 304

RACCORD CROIX, DIA EXT 1½ PO, SERRAGE RAPIDE, INOX 304

FAIRVIEW

RACCORD CROIX, DIA EXT 1½ PO, SERRAGE RAPIDE, INOX 304 close
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
RACCORD CROIX, DIA EXT 1½ PO, SERRAGE RAPIDE, INOX 304

RACCORD CROIX, DIA EXT 1½ PO, SERRAGE RAPIDE, INOX 304

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.23 / PIED
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
  • N° article FARHT6
  • N° de modèle du manufacturier HT-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142009
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.512 lb

Informations sur le produit

Ce raccord en croix a un diamètre extérieur de 1 1/2 pouces et un diamètre de bride de 2 5/32 po avec serrage rapide et type de raccord et peut être utilisé dans des applications de vide très poussé. Il est fabriqué en acier inoxydable 304 et a une capacité de vide maximale de 10-7 torr à 72 °F. Ce produit a un numéro de référence de 40.

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau flexible
  • Configuration du tuyauVrac
  • Rayon de cintrage 3 1/2 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)