!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU 2-3/8PO 100R5/J1402AII

TUYAU 2-3/8PO 100R5/J1402AII

PARKER

TUYAU 2-3/8PO 100R5/J1402AII close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUYAU 2-3/8PO 100R5/J1402AII

TUYAU 2-3/8PO 100R5/J1402AII

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 172,25 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 60 = 10 335,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 60. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE20140R
  • N° de modèle du manufacturier 201-40
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau flexible
  • Rayon de cintrage24 po
  • D.E. de tuyau2 3/8 po
  • Matériau de renforcement du tuyauFibre, acier
  • Plage de température-40 degrés à 302 degrés F
  • Matériau de la gaine de tuyauTresse en fibre
  • Produits chimiques compatiblesSolutions antigel, carburants diesel, huiles lubrifiantes, fluides hydrauliques à base de pétrole
  • Couches tressées entourant le tuyau2
  • Pression de service max. à 70 F 350 lb/po²
  • D.I. de tuyau 2 3/8 po
  • Couleur de tuyau Noir
  • Type de renforcement du tuyau Tresse
  • Normes D.O.T. FMVSS 106 AII, SAE 100R5 SAE J1402 AII
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Pour type de média Fluide hydraulique
  • Configuration du tuyau Vrac
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande