!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 2 1/2 PO, DIAM. INT. 2 1/2 PO, 350 LB/PO2 À 70 F, CAOUTCHOUC, NOIR

TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 2 1/2 PO, DIAM. INT. 2 1/2 PO, 350 LB/PO2 À 70 F, CAOUTCHOUC, NOIR

PARKER

TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 2 1/2 PO, DIAM. INT. 2 1/2 PO, 350 LB/PO2 À 70 F, CAOUTCHOUC, NOIR close
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
TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 2 1/2 PO, DIAM. INT. 2 1/2 PO, 350 LB/PO2 À 70 F, CAOUTCHOUC, NOIR

TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 2 1/2 PO, DIAM. INT. 2 1/2 PO, 350 LB/PO2 À 70 F, CAOUTCHOUC, NOIR

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,72 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 475 = 6 517,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 475. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE821-4
  • N° de modèle du manufacturier 821-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # 1549
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau flexible
  • Rayon de cintrage2 1/2 po
  • D.E. de tuyau2 1/2 po
  • Matériau de renforcement du tuyauFibres
  • Plage de température-40 degrés à 212 degrés F
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Pour type de médiaFluide hydraulique
  • Configuration du tuyauVrac
  • Pression de service max. à 70 F 350 lb/po²
  • D.I. de tuyau 2 1/2 po
  • Couleur de tuyau Noir
  • Type de renforcement du tuyau Tresse
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Produits chimiques compatibles Solutions antigel, huiles lubrifiantes, fluide hydraulique à base de pétrole
  • Couches tressées entourant le tuyau 1