!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 2 1/2 PO, DIAM. INT. 2 1/2 PO, 3 000 LB/PO2 À 70 F CAOUTCHOUC

TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 2 1/2 PO, DIAM. INT. 2 1/2 PO, 3 000 LB/PO2 À 70 F CAOUTCHOUC

PARKER

TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 2 1/2 PO, DIAM. INT. 2 1/2 PO, 3 000 LB/PO2 À 70 F CAOUTCHOUC close
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
TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 2 1/2 PO, DIAM. INT. 2 1/2 PO, 3 000 LB/PO2 À 70 F CAOUTCHOUC

TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 2 1/2 PO, DIAM. INT. 2 1/2 PO, 3 000 LB/PO2 À 70 F CAOUTCHOUC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,96 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 385 = 6 529,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 385. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE387ST6
  • N° de modèle du manufacturier 387ST-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142010
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau flexible
  • Rayon de cintrage2 1/2 po
  • D.E. de tuyau2 1/2 po
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • NormesISO 18752
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Pour type de médiaFluide hydraulique
  • Pression de service max. à 70 F 3 000 lb/po²
  • D.I. de tuyau 2 1/2 po
  • Matériau de renforcement du tuyau Acier inoxydable
  • Plage de température -40 degrés à 212 degrés F
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Produits chimiques compatibles Huiles lubrifiantes, fluides hydrauliques à base de pétrole
  • Couches tressées entourant le tuyau 1