!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU HYDRAULIQUE À PRESSION DE SERVICE CONSTANTE, D.I. 1 PO, LONGUEUR 150 PI, 4 000 LB/PO2, CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE

TUYAU HYDRAULIQUE À PRESSION DE SERVICE CONSTANTE, D.I. 1 PO, LONGUEUR 150 PI, 4 000 LB/PO2, CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE

PARKER

TUYAU HYDRAULIQUE À PRESSION DE SERVICE CONSTANTE, D.I. 1 PO, LONGUEUR 150 PI, 4 000 LB/PO2, CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUYAU HYDRAULIQUE À PRESSION DE SERVICE CONSTANTE, D.I. 1 PO, LONGUEUR 150 PI, 4 000 LB/PO2, CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE

TUYAU HYDRAULIQUE À PRESSION DE SERVICE CONSTANTE, D.I. 1 PO, LONGUEUR 150 PI, 4 000 LB/PO2, CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 50,99 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 150 = 7 648,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 150. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE487TC16RFT
  • N° de modèle du manufacturier 487TC-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 175.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau hydraulique à pression de service constante
  • Rayon de cintrage6 po
  • D.E. de tuyau1 1/2 po
  • Couleur de tuyauNoir
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • Aspiration nominaleNon classé
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Facteur de sécurité4:1
  • Pour type de médiaFluides hydrauliques, lubrifiants
  • Configuration du tuyauVrac
  • Pression de service max. à 70 F 4 000 lb/po²
  • D.I. de tuyau 1 po
  • Longueur de tuyau 150 pi
  • Matériau de renforcement du tuyau Acier
  • Plage de température -40 degrés F à 257 degrés F
  • Normes ISO 18752
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Produits chimiques compatibles Fluides hydrauliques et huiles lubrifiantes à base de pétrole
  • Couches tressées entourant le tuyau 4
  • Produits chimiques non recommandés Consultez un représentant d'Acklands Grainger
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande