!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU HYD ISO 1PO 3000PSI VRAC

TUYAU HYD ISO 1PO 3000PSI VRAC

PARKER

TUYAU HYD ISO 1PO 3000PSI VRAC close
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
TUYAU HYD ISO 1PO 3000PSI VRAC

TUYAU HYD ISO 1PO 3000PSI VRAC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 32,00 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 125 = 4 000,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 125. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE387-16
  • N° de modèle du manufacturier 387-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau flexible
  • Rayon de cintrage6 po
  • D.E. de tuyau1 2/5 po
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • NormesISO 18752
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc
  • Pour type de médiaFluide hydraulique
  • Pression de service max. à 70 F 3 000 lb/po²
  • D.I. de tuyau 1 po
  • Matériau de renforcement du tuyau Acier
  • Plage de température -40 degrés à 212 degrés F
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc
  • Produits chimiques compatibles Huiles lubrifiantes, fluides hydrauliques à base de pétrole
  • Couches tressées entourant le tuyau 2