!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU FREIN PNEUM SAE 100R5 1 1/8

TUYAU FREIN PNEUM SAE 100R5 1 1/8

PARKER

TUYAU FREIN PNEUM SAE 100R5 1 1/8 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
TUYAU FREIN PNEUM SAE 100R5 1 1/8

TUYAU FREIN PNEUM SAE 100R5 1 1/8

PARKER

Prix en liquidation :
$11.28 / PIED

Votre prix : 45,11 $ / PIED

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE201-20
  • N° de modèle du manufacturier 201-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau flexible
  • Rayon de cintrage9 po
  • D.E. de tuyau1 1/8 po
  • Matériau de renforcement du tuyauFibre, acier
  • Plage de température-40 degrés à 302 degrés F
  • Matériau de la gaine de tuyauTresse en fibre
  • Produits chimiques compatiblesSolutions antigel, carburants diesel, huiles lubrifiantes, fluides hydrauliques à base de pétrole
  • Couches tressées entourant le tuyau2
  • Pression de service max. à 70 F 625 lb/po²
  • D.I. de tuyau 1 1/8 po
  • Couleur de tuyau Noir
  • Type de renforcement du tuyau Tresse
  • Normes D.O.T. FMVSS 106 AII, SAE 100R5 SAE J1402 AII
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Pour type de média Fluide hydraulique
  • Configuration du tuyau Vrac
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande