!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU 1-1/8PO 100R5/J1402AII

TUYAU 1-1/8PO 100R5/J1402AII

PARKER

TUYAU 1-1/8PO 100R5/J1402AII close
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
TUYAU 1-1/8PO 100R5/J1402AII

TUYAU 1-1/8PO 100R5/J1402AII

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,19 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 450 = 1 435,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 450. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE709363304R
  • N° de modèle du manufacturier 7093-63304
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142009
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau flexible
  • Matériau du tube de tuyauEPDM
  • Type de renforcement du tuyauTissé
  • Couleur de tuyauNoir
  • Plage de température-40 Degrees à 212 Degrees F
  • Matériau de la gaine de tuyauEPDM
  • Produits chimiques compatiblesAir et polyvalent
  • Couches tressées entourant le tuyau4
  • D.E. de tuyau1,06 po
  • D.I. de tuyau 5/8 po
  • Longueur de tuyau 450 pi
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Normes Tube ARPM classe C
  • Rayon de cintrage 5,5
  • Pour type de média Air, produits chimiques doux, eau
  • Configuration du tuyau Vrac
  • Matériau de renforcement du tuyau Fibre