!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGREES À 212 DEGREES F, DIAM. EXT. 0,813 PO, DIAM. INT. 1/2 PO, LONGUEUR 550 PI, 200 LB/PO2 À 70 F

TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGREES À 212 DEGREES F, DIAM. EXT. 0,813 PO, DIAM. INT. 1/2 PO, LONGUEUR 550 PI, 200 LB/PO2 À 70 F

PARKER

TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGREES À 212 DEGREES F, DIAM. EXT. 0,813 PO, DIAM. INT. 1/2 PO, LONGUEUR 550 PI, 200 LB/PO2 À 70 F close
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
TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGREES À 212 DEGREES F, DIAM. EXT. 0,813 PO, DIAM. INT. 1/2 PO, LONGUEUR 550 PI, 200 LB/PO2 À 70 F

TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGREES À 212 DEGREES F, DIAM. EXT. 0,813 PO, DIAM. INT. 1/2 PO, LONGUEUR 550 PI, 200 LB/PO2 À 70 F

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,93 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 550 = 1 061,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 550. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE709250200R
  • N° de modèle du manufacturier 7092-50200
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142009
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 132.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau flexible
  • Matériau du tube de tuyauEPDM
  • Type de renforcement du tuyauTissé
  • Couleur de tuyauRouge
  • Plage de température-40 Degrees à 212 Degrees F
  • Matériau de la gaine de tuyauEPDM
  • Produits chimiques compatiblesAir et polyvalent
  • Couches tressées entourant le tuyau2
  • D.E. de tuyau0,813 po
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • Longueur de tuyau 550 pi
  • Pression de service max. à 70 F 200 lb/po²
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Normes Tube ARPM classe C
  • Rayon de cintrage 4,5 po
  • Pour type de média Air, produits chimiques doux, eau
  • Configuration du tuyau Vrac
  • Matériau de renforcement du tuyau Fibre