!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU FLEXIBLE, -70,6 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 2 1/2 PO, DIAM. INT. 2 1/2 PO, 5 000 LB/PO2 À 70 F CAOUTCHOUC

TUYAU FLEXIBLE, -70,6 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 2 1/2 PO, DIAM. INT. 2 1/2 PO, 5 000 LB/PO2 À 70 F CAOUTCHOUC

PARKER

TUYAU FLEXIBLE, -70,6 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 2 1/2 PO, DIAM. INT. 2 1/2 PO, 5 000 LB/PO2 À 70 F CAOUTCHOUC close
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
TUYAU FLEXIBLE, -70,6 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 2 1/2 PO, DIAM. INT. 2 1/2 PO, 5 000 LB/PO2 À 70 F CAOUTCHOUC

TUYAU FLEXIBLE, -70,6 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 2 1/2 PO, DIAM. INT. 2 1/2 PO, 5 000 LB/PO2 À 70 F CAOUTCHOUC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.79 / CHAQUE
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
  • N° article DYE472LT6RL
  • N° de modèle du manufacturier 472LT-6-RL
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau flexible
  • Rayon de cintrage2 1/2 po
  • D.E. de tuyau2 1/2 po
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • NormesEN 857 TYPE 2SC
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Couches tressées entourant le tuyau2
  • Pression de service max. à 70 F 5 000 lb/po²
  • D.I. de tuyau 2 1/2 po
  • Matériau de renforcement du tuyau Acier inoxydable
  • Plage de température -70,6 degrés à 212 degrés F
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Produits chimiques compatibles Huiles lubrifiantes, fluides hydrauliques à base de pétrole