!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOYAU 1/4 PO BASSE TEMP

BOYAU 1/4 PO BASSE TEMP

PARKER

BOYAU 1/4 PO BASSE TEMP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOYAU 1/4 PO BASSE TEMP

BOYAU 1/4 PO BASSE TEMP

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,69 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 475 = 7 927,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 475. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE472LT4RL
  • N° de modèle du manufacturier 472LT-4-RL
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.209 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau flexible
  • Rayon de cintrage2 po
  • D.E. de tuyau0,53 po
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • NormesEN 857 TYPE 2SC
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc
  • Couches tressées entourant le tuyau2
  • Pression de service max. à 70 F 5 800 lb/po²
  • D.I. de tuyau 1/4 po
  • Matériau de renforcement du tuyau Acier
  • Plage de température -70,6 degrés à 212 degrés F
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc
  • Produits chimiques compatibles Huiles lubrifiantes, fluides hydrauliques à base de pétrole

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande