!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE CONE PRISE HORIZONTAL

MEULEUSE CONE PRISE HORIZONTAL

INGERSOLL RAND

MEULEUSE CONE PRISE HORIZONTAL close
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
MEULEUSE CONE PRISE HORIZONTAL

MEULEUSE CONE PRISE HORIZONTAL

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,619.03 / CHAQUE
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
  • N° article IRG061H150L6
  • N° de modèle du manufacturier 61H150L6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule droite
  • Orientation de meuleuseDroite
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • Type d'entrée d'airNPT
  • Inclus dans la trousseOutil seulement
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Lieu d'échappementCoté
  • Matériau de manche/poignéeMétal
  • CaractéristiquesMoteur à palettes, lubrificateur à brouillard intégré, contrôleur de moteur et système de rejet des gravillons
  • Poids de l'outil4,2 lb
  • HP 1,3 HP
  • Taille de connexion de l'entrée d'air 1/4 po
  • Vitesse max. 15 000 tr/min
  • Entrée d'air 1/4 po NPT femelle
  • Source d'alimentation Pneumatique
  • Consommation d'air 40 pi³/min
  • Taille de tuyau min. 1/2 po
  • Longueur hors tout 14-3/4 po
  • Série 61 Pro