!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNITE BALANCE NUMER ABSOLUE HORIZONT

UNITE BALANCE NUMER ABSOLUE HORIZONT

MITUTOYO

UNITE BALANCE NUMER ABSOLUE HORIZONT close
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
UNITE BALANCE NUMER ABSOLUE HORIZONT

UNITE BALANCE NUMER ABSOLUE HORIZONT

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,210.00 / CHAQUE
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
  • N° article MTT57221310
  • N° de modèle du manufacturier 572-213-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.31 lb

Spécifications techniques

  • ArticleUnité d'échelle numérique horizontale
  • Résolution0,0005 po/0,01 mm
  • Indice IPIP66
  • Type de sortie de donnéesCâble
  • Type de codeur linéaireCapacité électrostatique
  • Mesure maximale - mm300 mm
  • Mesure minimale - mm0 mm
  • Type d'orientation de la balanceFonction unique
  • Câble de sortie de données compatibleFabricant N Degrees 905338, fabricant N Degrees 905409, fabricant N Degrees 905689, fabricant N Degrees 905690, fabricant N Degrees 905691, fabricant N Degrees 905692, fabricant N Degrees 905693, fabricant N Degrees 905694, fabricant N Degrees 959149, fabricant N Degrees 959150
  • Type de dimensionPouce/Mètre
  • ComprendSupports de montage
  • Longueur hors tout17,480 po/444 mm
  • Plage 0 po à 12 po/0 mm à 300 mm
  • Précision +/-0,002 po/0,04 mm
  • Sortie SPC Horizontale
  • Type d'affichage ACL
  • Mesure maximale - pouce 12 po
  • Mesure minimale - pouce 0 po
  • Type de fonction de la balance Oui
  • Taille de pile/batterie SR44
  • Type de connexion de sortie de données Digimatic
  • Fonctions Maintien des données, sortie des données, réglage de l'origine, mise sous tension/hors tension, mise à zéro
  • Batterie incluse Oui
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)