!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMPON SOUT DISQUE, DUR, GR, 4-1/2 PODIA

TAMPON SOUT DISQUE, DUR, GR, 4-1/2 PODIA

SCOTCH-BRITE

TAMPON SOUT DISQUE, DUR, GR, 4-1/2 PODIA close
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
TAMPON SOUT DISQUE, DUR, GR, 4-1/2 PODIA

TAMPON SOUT DISQUE, DUR, GR, 4-1/2 PODIA

SCOTCH-BRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,35 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 183,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB6340
  • N° de modèle du manufacturier AB6340
  • N° de classification normalisée des produits et services 25111904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.974 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoussin de sauvegarde des disques à crochets et boucles
  • Taille du conducteur5/8 po-11
  • Forme du tampon d'appuiRonde
  • Vitesse de fonctionnement maximale13 300 tr/min
  • CouleurGris
  • Diamètre hors tout4-1/2 po
  • Type de montage abrasif Attache auto-agrippante
  • Type de connecteur Trou fileté
  • Densité Rigide
  • Nombre de trous de vide Aucune aspiration
  • Largeur hors tout 4-1/2 po