!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE,CHANGEMENT RAPIDE,AUTO-AGGRIPANT,SUPERFIN,DIA 5 PO

DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE,CHANGEMENT RAPIDE,AUTO-AGGRIPANT,SUPERFIN,DIA 5 PO

SCOTCH-BRITE

DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE,CHANGEMENT RAPIDE,AUTO-AGGRIPANT,SUPERFIN,DIA 5 PO close
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
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE,CHANGEMENT RAPIDE,AUTO-AGGRIPANT,SUPERFIN,DIA 5 PO

DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE,CHANGEMENT RAPIDE,AUTO-AGGRIPANT,SUPERFIN,DIA 5 PO

SCOTCH-BRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.73 / CHAQUE
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
  • N° article MMM69412
  • N° de modèle du manufacturier 69412
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Disque de conditionnement surface. Grain superfin, mesure 5po. Ce disque de conditionnement pour surface plane peut être utilisé sur les outils à main orbitaux à angle droit et à double action à haute et basse vitesse, ainsi que sur les meuleuses à matrice et d'angle. Il est parfait pour l'ébavurage léger, le nettoyage et la finition des surfaces planes. Il est doté d'un support auto-agrippant et d'une technologie de changement rapide pour une transition rapide entre les travaux.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque de Conditionnement de Surface
  • Classe/qualitéSuper Fine
  • Type d'abrasif Non-tissé
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)