!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE PONCAGE AUTO-AGRIPP, 6 PO DIA,200

DISQUE PONCAGE AUTO-AGRIPP, 6 PO DIA,200

SCOTCH-BRITE

DISQUE PONCAGE AUTO-AGRIPP, 6 PO DIA,200 close
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
DISQUE PONCAGE AUTO-AGRIPP, 6 PO DIA,200

DISQUE PONCAGE AUTO-AGRIPP, 6 PO DIA,200

SCOTCH-BRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 121,37 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 =

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB55511
  • N° de modèle du manufacturier AB55511
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisque de ponçage à crochets
  • Matériau abrasifOxyde d'aluminium
  • Poids de l'endosC
  • Classe/qualitéFin
  • Diamètre hors tout6 po
  • Nombre de trous de videAucune aspiration
  • Type d'abrasif Revêtue
  • Matériau de l'endos Papier
  • Couverture de revêtement Ouverte
  • Grain P220
  • Série 236U
  • Couleur Or
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)