!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMPON AUTOAGRIPPANT REPL P/DISQUE

TAMPON AUTOAGRIPPANT REPL P/DISQUE

HOOKIT

TAMPON AUTOAGRIPPANT REPL P/DISQUE close
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
TAMPON AUTOAGRIPPANT REPL P/DISQUE

TAMPON AUTOAGRIPPANT REPL P/DISQUE

HOOKIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 55,04 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 550,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB20352
  • N° de modèle du manufacturier AB20352
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon de soutien de la meule auto-agrippante au profil bas
  • Taille du conducteur5/16 po-24
  • Forme du tampon d'appuiRonde
  • DensitéRigide
  • Nombre de trous de vide0
  • Longueur hors tout9/16 po
  • Diamètre hors tout5 po
  • CaractéristiquesProfil bas, conique
  • Type de montage abrasif Attache auto-agrippante
  • Type de connecteur Arbre fileté
  • Matériau du dispositif Mousse
  • Vitesse de fonctionnement maximale 12 000 tr/min
  • Couleur Jaune
  • Largeur hors tout 6 po
  • Épaisseur hors tout 3/8 po