!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAGOULE, TISSU ENDUIT DE PVC/ACÉTATE DE CELLULOSE, BLEU, TAILLE UNIQUE, NIOSH, À UTILISER AVEC AREA

CAGOULE, TISSU ENDUIT DE PVC/ACÉTATE DE CELLULOSE, BLEU, TAILLE UNIQUE, NIOSH, À UTILISER AVEC AREA

SUNDSTROM SAFETY

CAGOULE, TISSU ENDUIT DE PVC/ACÉTATE DE CELLULOSE, BLEU, TAILLE UNIQUE, NIOSH, À UTILISER AVEC AREA close
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
CAGOULE, TISSU ENDUIT DE PVC/ACÉTATE DE CELLULOSE, BLEU, TAILLE UNIQUE, NIOSH, À UTILISER AVEC AREA

CAGOULE, TISSU ENDUIT DE PVC/ACÉTATE DE CELLULOSE, BLEU, TAILLE UNIQUE, NIOSH, À UTILISER AVEC AREA

SUNDSTROM SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $302.41 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33W796
  • N° de modèle du manufacturier SR 530
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Informations sur le produit

Cette cagoule taille unique de la série SR avec tuyau est fabriquée en tissu enduit de chlorure de polyvinyle et est disponible en bleu. La cagoule à usage général est dotée de lentilles en acétate de cellulose et d'une soupape d'expiration qui réduit l'accumulation de dioxyde de carbone à l'intérieur de la cagoule lors de travaux lourds. Elle est destinée à être utilisée avec un respirateur à épuration d'air motorisé et répond aux normes NIOSH.

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Taille du harnaisUniversel
  • ComprendAPF 1000, cagoule avec tuyau
  • ApplicationUsage général
  • NormesApprouvé NIOSH
  • Type de harnais Capuchon
  • Type de système Système d'appareil filtrant à ventilation assistée
  • Matériau de lentille CA
  • Couleur Bleu
  • Série SR
  • Pays d’origine Suède (sous réserve de modification)