!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD TUYAU,4 PO

RACCORD TUYAU,4 PO

USA SEALING

RACCORD TUYAU,4 PO close
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
RACCORD TUYAU,4 PO

RACCORD TUYAU,4 PO

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $283.04 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-PF10607
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-PF-10607
  • N° de classification normalisée des produits et services 40170000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.257 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBouchon à tête carrée
  • Matériau du raccord de tuyauLaiton
  • Type de connexion du raccord de tuyauMNPT
  • Plage de température-20 degrés à 150 degrés F
  • MagnétiqueNon magnétique
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61, NSF 372
  • Taille de tuyau nominale 4 po
  • Classe Classe 125
  • Longueur hors tout 2 1/8 po
  • Construction de bouchon Creux
  • Normes NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 372, ANSI/ASME B16.15, ASTM B584, ANSI/ASME B1.20.1