!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON CLAPET A ETANCHEITE

BOUCHON CLAPET A ETANCHEITE

PARKER

BOUCHON CLAPET A ETANCHEITE close
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
BOUCHON CLAPET A ETANCHEITE

BOUCHON CLAPET A ETANCHEITE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.93 / CHAQUE
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
  • N° article DYEVSTI11/2EDCF
  • N° de modèle du manufacturier VSTI11/2EDCF
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête hexagonale creuse
  • Matériau du raccord de tuyauAcier au carbone
  • Type de connexion du raccord de tuyauBSPP mâle
  • Longueur hors tout7/8 po
  • Plage de température-104 degrés à 482 degrés F
  • Joint d'étanchéité inclusJoint inclus
  • MagnétiqueMagnétique
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Taille de tuyau nominale 1 1/2 po
  • Finition/revêtement Zingué
  • Diamètre extérieur 24 mm
  • Déplacement/course, 1ere étage 630 bar
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Taille de filetage 1 po-1/2
  • Normes ISO 1179-1
  • Taille hexagonale 24 mm
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)