!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON BSPP CREUX

BOUCHON BSPP CREUX

PARKER

BOUCHON BSPP CREUX close
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
BOUCHON BSPP CREUX

BOUCHON BSPP CREUX

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.58 / CHAQUE
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
  • N° article DYEVSTI3/4EDCF
  • N° de modèle du manufacturier VSTI3/4EDCF
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Spécifications techniques

  • Matériau du raccord de tuyauAcier au carbone
  • Type de connexion du raccord de tuyauBSPP
  • Plage de température-65 Degrees F - 500 Degrees F
  • MagnétiqueMagnétique
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Finition/revêtement Zingué
  • Diamètre extérieur 12 mm
  • Taille de filetage 3/4 po
  • Normes ISO 1179-1
  • Taille hexagonale 12 mm
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)